pagina iniziale

ABB - XT1B 160 TMD 50-500 4P FF - Tecnologia avanzata per prestazioni eccezionali. - XT1B50TMD4

ABB S.P.A.
copiacopia
ABB - XT1B 160 TMD 50-500 4P FF - Tecnologia avanzata per prestazioni eccezionali.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 50 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Protezione dalle dispersioni a terra integrata - No

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a bullone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644694524

Codice prodotto

ELXT1B50TMD4

Cod. produttore

XT1B50TMD4

Produttore

ABBXT1B50TMD4

Corrente nominale permanente Iu:

50 A

Tensione nominale:

690 V

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

No

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Adatto per montaggio su guida a cappello:

No

Montaggio su guida a DIN opzionale:

No

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

No

Con sganciatore di minima tensione integrato:

No

Numero di poli:

4

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Pomello ad ala

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

No

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

Nuovo interruttore scatolato sace tmax xt, caratterizzato da un livello di prestazioni estremamente elevate a fronte di dimensioni d'ingombro sempre più ridotte, semplicità di installazione e una sempre maggiore garanzia di sicurezza per l'operatore. la serie si caratterizza per essere un prodotto ad alto contenuto tecnologico frutto dei più avanzati strumenti di progettazione e simulazione. sganciatore termomagnetico che protegge da sovraccarico (soglia regolabile 0,7 ... 1 xin) e da cortocircuito istantaneo (soglia fissa 10 xin). il settaggio della protezione termica avviene ruotando l'apposito cursore posizionato sul fronte dello sganciatore.

Un prodotto ABB

Scopri la serie ABB