pagina iniziale

FRER SRL - FREF72EVX112XC1 VAC 72X72 90 0-1200V TV 1000/110V - F72EVX112XC1

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREF72EVX112XC1 VAC 72X72 90 0-1200V TV 1000/110V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...110 V

  • Tipologia - Incasso

  • Max. deviazione della lancetta - 90 °

  • Sistema di misura - Ferro dolce

  • Larghezza - 72 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075121181

Codice prodotto

FREF72EVX112XC1

Cod. produttore

F72EVX112XC1

Produttore

FRE

Intervallo di misura:

0...110 V

Tipologia:

Incasso

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Ferro dolce

Larghezza:

72 mm

Collegamento del convertitore:

no

Altezza:

72 mm

Classe di precisione:

1.5

Potenza dissipata:

1.5 W

Adatto per installazione in serie:

no

Numero moduli DIN:

0

Illuminazione della scala:

no

Voltmetro analogico per corrente alternata con scala 90° - 72x72