pagina iniziale

FRER SRL - FREF72EAX300X01 AAC 72X72 90° 300/1A - F72EAX300X01

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREF72EAX300X01 AAC 72X72 90° 300/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...1 A

  • Collegamento del convertitore - no

  • Max. deviazione della lancetta - 90 °

  • Tipologia - Incasso

  • Valore finale nominale della scala - 300 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075103514

Codice prodotto

FREF72EAX300X01

Cod. produttore

F72EAX300X01

Produttore

FRE

Intervallo di misura:

0...1 A

Collegamento del convertitore:

no

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Tipologia:

Incasso

Valore finale nominale della scala:

300 A

Classe di precisione:

1.5

Potenza dissipata:

1 W

Scala di sovracorrente:

no

Sistema di misura:

Ferro dolce

Adatto per installazione in serie:

sì

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Numero moduli DIN:

0

Cursore:

no

Illuminazione della scala:

no

Amperometro analogico per corrente alternata con scala 90° - 72x72