pagina iniziale

FRER SRL - FREF72EAX120X01 AAC 72X72 90 120/1A - F72EAX120X01

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREF72EAX120X01 AAC 72X72 90 120/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale nominale della scala - 120 A

  • Intervallo di misura - 0...1 A

  • Collegamento del convertitore - no

  • Classe di precisione - 1.5

  • Potenza dissipata - 1 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075098148

Codice prodotto

FREF72EAX120X01

Cod. produttore

F72EAX120X01

Produttore

FRE

Valore finale nominale della scala:

120 A

Intervallo di misura:

0...1 A

Collegamento del convertitore:

no

Classe di precisione:

1.5

Potenza dissipata:

1 W

Scala di sovracorrente:

no

Tipologia:

Incasso

Adatto per installazione in serie:

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Numero moduli DIN:

0

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Ferro dolce

Cursore:

no

Illuminazione della scala:

no

Amperometro analogico per corrente alternata con scala 90° - 72x72