FRER SRL - FREF72EAX10KC05 AAC 72X72 90 10000/5A 5IN - F72EAX10KC05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore finale nominale della scala - 10000 A
Intervallo di misura - 0...5 A
Collegamento del convertitore - no
Classe di precisione - 1.5
Potenza dissipata - 1 W
Confezione
1 PZ
EAN
7449075098018
Codice prodotto
FREF72EAX10KC05
Cod. produttore
F72EAX10KC05
Produttore
FRE
Valore finale nominale della scala:
10000 A
Intervallo di misura:
0...5 A
Collegamento del convertitore:
no
Classe di precisione:
1.5
Potenza dissipata:
1 W
Scala di sovracorrente:
sì
Tipologia:
Incasso
Adatto per installazione in serie:
sì
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Numero moduli DIN:
0
Max. deviazione della lancetta:
90 °
Sistema di misura:
Ferro dolce
Cursore:
no
Illuminazione della scala:
no