FRER SRL - FREF72EAX080CSD AAC 72X72 90° 0-80A 5IN - F72EAX080CSD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di misura - 0...80 A
Collegamento del convertitore - no
Max. deviazione della lancetta - 90 °
Tipologia - Incasso
Valore finale nominale della scala - 80 A
Confezione
1 PZ
EAN
7449075097721
Codice prodotto
FREF72EAX080CSD
Cod. produttore
F72EAX080CSD
Produttore
FRE
Intervallo di misura:
0...80 A
Collegamento del convertitore:
no
Max. deviazione della lancetta:
90 °
Tipologia:
Incasso
Valore finale nominale della scala:
80 A
Classe di precisione:
1.5
Potenza dissipata:
1 W
Scala di sovracorrente:
sì
Sistema di misura:
Ferro dolce
Adatto per installazione in serie:
sì
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Numero moduli DIN:
0
Cursore:
no
Illuminazione della scala:
no