pagina iniziale

FRER SRL - FREF48MVX600XSD VDC 48X48 90° 0-600V - F48MVX600XSD

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREF48MVX600XSD VDC 48X48 90° 0-600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...600 V

  • Tipologia - Incasso

  • Max. deviazione della lancetta - 90 °

  • Sistema di misura - Bobina mobile

  • Larghezza - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078310544

Codice prodotto

FREF48MVX600XSD

Cod. produttore

F48MVX600XSD

Produttore

FRE

Intervallo di misura:

0...600 V

Tipologia:

Incasso

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Bobina mobile

Larghezza:

48 mm

Collegamento del convertitore:

no

Altezza:

48 mm

Classe di precisione:

1.5

Potenza dissipata:

0.6 W

Adatto per installazione in serie:

no

Numero moduli DIN:

0

Illuminazione della scala:

no

Voltmetro analogico per corrente continua con scala 90° - 48x48