FRER SRL - FREF48MMA020XSD ADC 48X48 90° 0-20MA - F48MMA020XSD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di misura - 0...20 A
Collegamento del convertitore - no
Max. deviazione della lancetta - 90 °
Tipologia - Incasso
Valore finale nominale della scala - 20 A
Confezione
1 PZ
EAN
2000000060026
Codice prodotto
FREF48MMA020XSD
Cod. produttore
F48MMA020XSD
Produttore
FRE
Intervallo di misura:
0...20 A
Collegamento del convertitore:
no
Max. deviazione della lancetta:
90 °
Tipologia:
Incasso
Valore finale nominale della scala:
20 A
Classe di precisione:
1.5
Potenza dissipata:
0.5 W
Scala di sovracorrente:
no
Sistema di misura:
Bobina mobile
Adatto per installazione in serie:
sì
Larghezza:
48 mm
Altezza:
48 mm
Numero moduli DIN:
0
Cursore:
no
Illuminazione della scala:
no