ABB - XT1B 160 TMD 40-450 4p F F - XT1B40TMD4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 40 A
Tensione nominale - 690 V
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata - No
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a bullone
Confezione
1 PZ
EAN
8015644007218
Codice prodotto
ELXT1B40TMD4
Cod. produttore
XT1B40TMD4
Produttore
ABBXT1B40TMD4
Corrente nominale permanente Iu:
40 A
Tensione nominale:
690 V
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
No
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Adatto per montaggio su guida a cappello:
No
Montaggio su guida a DIN opzionale:
No
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
No
Con sganciatore di minima tensione integrato:
No
Numero di poli:
4
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Pomello ad ala
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
Sì
Azionamento a motore integrato:
No
Azionamento a motore opzionale:
Sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto ABB
Scopri la serie ABB