FRER SRL - FREF48EVX650XCO VAC 48X48 90° 0-600V TV 500/100V - F48EVX650XCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di misura - 0...100 V
Tipologia - Incasso
Max. deviazione della lancetta - 90 °
Sistema di misura - Ferro dolce
Larghezza - 48 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075119157
Codice prodotto
FREF48EVX650XCO
Cod. produttore
F48EVX650XCO
Produttore
FRE
Intervallo di misura:
0...100 V
Tipologia:
Incasso
Max. deviazione della lancetta:
90 °
Sistema di misura:
Ferro dolce
Larghezza:
48 mm
Collegamento del convertitore:
no
Altezza:
48 mm
Classe di precisione:
1.5
Potenza dissipata:
1.5 W
Adatto per installazione in serie:
no
Numero moduli DIN:
0
Illuminazione della scala:
no


