pagina iniziale

FRER SRL - FREF48EVX112XC1 VAC 48X48 90 0-1200V TV 1000/110V - F48EVX112XC1

FRER SRL
copiacopia
FRER SRL - FREF48EVX112XC1 VAC 48X48 90  0-1200V TV 1000/110V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...110 V

  • Collegamento del convertitore - no

  • Classe di precisione - 1.5

  • Potenza dissipata - 1.5 W

  • Tipologia - Incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075114176

Codice prodotto

FREF48EVX112XC1

Cod. produttore

F48EVX112XC1

Produttore

FRE

Intervallo di misura:

0...110 V

Collegamento del convertitore:

no

Classe di precisione:

1.5

Potenza dissipata:

1.5 W

Tipologia:

Incasso

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Numero moduli DIN:

0

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Ferro dolce

Illuminazione della scala:

no

Voltmetro analogico per corrente alternata con scala 90° - 48x48