FRER SRL - FREF48EAX050C01 AAC 48X48 90 50/1A 5IN - F48EAX050C01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore finale nominale della scala - 50 A
Intervallo di misura - 0...1 A
Collegamento del convertitore - no
Classe di precisione - 1.5
Potenza dissipata - 1 W
Confezione
1 PZ
EAN
8034120345583
Codice prodotto
FREF48EAX050C01
Cod. produttore
F48EAX050C01
Produttore
FRE
Valore finale nominale della scala:
50 A
Intervallo di misura:
0...1 A
Collegamento del convertitore:
no
Classe di precisione:
1.5
Potenza dissipata:
1 W
Scala di sovracorrente:
sì
Tipologia:
Incasso
Adatto per installazione in serie:
sì
Larghezza:
48 mm
Altezza:
48 mm
Numero moduli DIN:
0
Max. deviazione della lancetta:
90 °
Sistema di misura:
Ferro dolce
Cursore:
no
Illuminazione della scala:
no