FRER SRL - FREF48EAX030D01 AAC 48X48 90° 30/1A 2IN - F48EAX030D01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di misura - 0...1 A
Collegamento del convertitore - no
Max. deviazione della lancetta - 90 °
Tipologia - Incasso
Valore finale nominale della scala - 30 A
Confezione
1 PZ
EAN
7449075088934
Codice prodotto
FREF48EAX030D01
Cod. produttore
F48EAX030D01
Produttore
FRE
Intervallo di misura:
0...1 A
Collegamento del convertitore:
no
Max. deviazione della lancetta:
90 °
Tipologia:
Incasso
Valore finale nominale della scala:
30 A
Classe di precisione:
1.5
Potenza dissipata:
1 W
Scala di sovracorrente:
sì
Sistema di misura:
Ferro dolce
Adatto per installazione in serie:
sì
Larghezza:
48 mm
Altezza:
48 mm
Numero moduli DIN:
0
Cursore:
no
Illuminazione della scala:
no