FRER SRL - FREF48EAX025DSD AAC 48X48 90° 0-25A 2IN - F48EAX025DSD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di misura - 0...25 A
Collegamento del convertitore - no
Max. deviazione della lancetta - 90 °
Tipologia - Incasso
Valore finale nominale della scala - 25 A
Confezione
1 PZ
EAN
7449075088101
Codice prodotto
FREF48EAX025DSD
Cod. produttore
F48EAX025DSD
Produttore
FRE
Intervallo di misura:
0...25 A
Collegamento del convertitore:
no
Max. deviazione della lancetta:
90 °
Tipologia:
Incasso
Valore finale nominale della scala:
25 A
Classe di precisione:
1.5
Potenza dissipata:
1 W
Scala di sovracorrente:
sì
Sistema di misura:
Ferro dolce
Adatto per installazione in serie:
sì
Larghezza:
48 mm
Altezza:
48 mm
Numero moduli DIN:
0
Cursore:
no
Illuminazione della scala:
no