pagina iniziale

FRACARRO - FRA270665 OPTRX QUAD MINI RX OTTICO INDOOR UNIV - 270665

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA270665 OPTRX QUAD MINI RX OTTICO INDOOR UNIV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passivo - no

  • Tipo di connettore - SC

  • Utilizzabile con fibra multimodale - no

  • Utilizzabile con fibra monomodale -

  • Gigabit Ethernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978098927

Codice prodotto

FRA270665

Cod. produttore

270665

Produttore

FRA

Passivo:

no

Tipo di connettore:

SC

Utilizzabile con fibra multimodale:

no

Utilizzabile con fibra monomodale:

Gigabit Ethernet:

no

10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):

no

40 Gigabit Ethernet:

no

Attivo:

Ricevitore ottico TV SAT che converte il segnale ottico in 4 uscite universali legacy miscelate (SAT+TV+FM). Connettore ottico FC/APC. Il ricevitore contiene una bretella SC/APC - FC/APC da 50 cm e l adattatore SC/APC.