FRACARRO - FRA290451 PR1 PRESA - 290451

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Connettore
Tipo di connettore - IEC
Connettore angolare - no
Esecuzione del contatto - Femmina (female)
Tipo di collegamento - Vite
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
Prese IEC
EAN
8016978022663
Codice prodotto
FRA290451
Cod. produttore
290451
Produttore
FRA
Tipologia:
Connettore
Tipo di connettore:
IEC
Connettore angolare:
no
Esecuzione del contatto:
Femmina (female)
Tipo di collegamento:
Vite
Tipo di cavo:
RG 6
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
no
Spina IEC Femmina per cavi di diametro fino a 9,5 mm.


