FRACARRO - FRA290030 GC1 GIUNTACAVO - 290030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Connettore
Tipo di connettore - Altro
Connettore angolare - no
Esecuzione del contatto - Femmina (female)
Tipo di collegamento - Vite
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
Transizioni
EAN
8016978022502
Codice prodotto
FRA290030
Cod. produttore
290030
Produttore
FRA
Tipologia:
Connettore
Tipo di connettore:
Altro
Connettore angolare:
no
Esecuzione del contatto:
Femmina (female)
Tipo di collegamento:
Vite
Tipo di cavo:
RG 6
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
no
Giunta cavo F Maschio - F Maschio a morsetto


