pagina iniziale

FRACARRO - FRA289798 VI-EKN ADAT SIN GRIGIO - 289798

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA289798 VI-EKN ADAT SIN GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a scatto

  • Tipo superficie - Opaco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8016978077052

Codice prodotto

FRA289798

Cod. produttore

289798

Produttore

FRA

Tipo di montaggio:

Incasso

Numero moduli da frutto:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Adattatore per la serie civile Vimar Eikon Next ® di colore grigio scuro con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)

Un prodotto FRACARRO

Scopri la serie FRACARRO