pagina iniziale
nuovo

FRACARRO - FRA287896 RKA CM12U Coppia montanti Rack 12U - 287896

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287896 RKA CM12U Coppia montanti Rack 12U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza tra i montanti - 482,6 mm (19 pollici)

  • Tipo di ventilazione - Senza

  • Con lamiera per tetto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978111350

Codice prodotto

FRA287896

Cod. produttore

287896

Produttore

FRA

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Tipo di ventilazione:

Senza

Con lamiera per tetto:

sì

Coppia di montanti in acciaio, per rack a parete da 12U