pagina iniziale

FRACARRO - FRA287877 RKM12U66DCPRO ARMADIO 12U L600XP600 M - 287877

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287877 RKM12U66DCPRO ARMADIO 12U L600XP600 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Davanti

  • Esecuzione della guida profilata - Piegato a gomito

  • Tipologia - Con telaio fisso

  • Numero di unità di altezza (UA) - 12

  • Distanza tra i montanti - 482,6 mm (19 pollici)

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8016978110964

Codice prodotto

FRA287877

Cod. produttore

287877

Produttore

FRA

Livello di montaggio:

Davanti

Esecuzione della guida profilata:

Piegato a gomito

Tipologia:

Con telaio fisso

Numero di unità di altezza (UA):

12

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Tipo di ventilazione:

Senza

Con porta frontale:

sì

Max. capacità di carico:

100 kg

Con lamiera per tetto:

sì

Scomponibile:

sì

Con messa a terra:

sì

Colore:

Nero

Con pareti laterali:

sì

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Il Rack 12U della gamma PRO ha lo scopo di semplificare il cablaggio di uffici, piccole attivita e residenze senza rinunciare all estetica e alla flessibilita. Grazie alla staffa pre-installabile e alla porta frontale reversibile, l installatore e agevolato nella fase di riordino dell impianto.