FRACARRO - FRA287869 QDSA54CP QUADRO APP. CARTONG. 54P - 287869

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Avvolgimento di riserva - sì
Montaggio a incasso - sì
A parete - sì
Installazione in canale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016978110742
Codice prodotto
FRA287869
Cod. produttore
287869
Produttore
FRA
Colore:
Bianco
Avvolgimento di riserva:
sì
Montaggio a incasso:
sì
A parete:
sì
Installazione in canale:
sì
Montaggio a pavimento/sottopavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Numero RAL:
9016
Piastra centrale:
no
Con telaio di copertura:
sì
Con etichetta:
sì
Larghezza dell'apparecchio:
618 mm
Profondità dell'apparecchio:
50 mm
Altezza dell'apparecchio:
430 mm


