pagina iniziale

FRACARRO - FRA287864 BT-MG-G-KEY ADAT KEY GRIGIO - 287864

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287864 BT-MG-G-KEY ADAT KEY GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - F

  • Tipologia - Presa (jack)

  • Esecuzione del contatto - Femmina (female)

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Connettore angolare - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016978110407

Codice prodotto

FRA287864

Cod. produttore

287864

Produttore

FRA

Tipo di connettore:

F

Tipologia:

Presa (jack)

Esecuzione del contatto:

Femmina (female)

Impedenza:

75 Ohm

Connettore angolare:

no

Tipo di collegamento:

Altro

Montaggio isolato:

sì

Adattatore KEYSTONE compatibile con MatixGO® grigio della BTicino®