FRACARRO - FRA287856 FSW-924F-2XC SWITCH 24 FIBER 2QSFP28 - 287856

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di porte RJ45 a 100/1000 Mbps - 24
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 24
Tipologia costruttiva - GBIC
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 24
Ethernet - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016978110261
Codice prodotto
FRA287856
Cod. produttore
287856
Produttore
FRA
Numero di porte RJ45 a 100/1000 Mbps:
24
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
24
Tipologia costruttiva:
GBIC
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:
24
Ethernet:
sì
Fast Ethernet:
sì
Gigabit Ethernet:
sì
10 Gigabit Ethernet:
sì
Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:
24
Numero di porte SC a 100 Mbps:
1
Numero di porte RJ45 a 100 Mbps:
10
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:
24


