pagina iniziale

FRACARRO - FRA287843 BR20C-AA-PS BRET FO 20M APC-APC CCA - 287843

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287843 BR20C-AA-PS BRET FO 20M APC-APC CCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 1

  • Tipo di filo - Cavo a tubo allentato

  • Materiale del rivestimento - PVC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978110018

Codice prodotto

FRA287843

Cod. produttore

287843

Produttore

FRA

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

1

Tipo di filo:

Cavo a tubo allentato

Materiale del rivestimento:

PVC

Numero di fibre per ogni filo:

1

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Con protezione contro i roditori:

no

Colore del rivestimento:

Bianco

Con alette bloccacavo:

no

Cavo senza metallo:

sì

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Insufflabile:

no

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente ai prodotti chimici:

no

Diametro esterno circa:

3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

35 mm

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

33 kN

Terreno:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Bretella in fibra ottica monomodale di connessione da 20 metri in classe CPR CCA, connettori SC/APC - SC/APC PULL.