pagina iniziale

FRACARRO - FRA287835 VI-LI-C2 ADAT DEM CANAPA - 287835

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287835 VI-LI-C2 ADAT DEM CANAPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa d'arrivo

  • Numero di uscite - 1

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Composizione - Elemento base

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016978109760

Codice prodotto

FRA287835

Cod. produttore

287835

Produttore

FRA

Tipologia:

Presa d'arrivo

Numero di uscite:

1

Tipo di montaggio:

A parete

Numero moduli da frutto:

1

Composizione:

Elemento base

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Esecuzione della presa:

TV

Adattatore compatibile con Linea® canapa della Vimar® di colore Canapa con 2 fori per le prese demiscelate a 2 uscite (PDM)