pagina iniziale

FRACARRO - FRA287815 OPC8ARM457 CAVO 8FO 457M ARMATO - 287815

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287815 OPC8ARM457 CAVO 8FO 457M ARMATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 8

  • Tipo di filo - Cavo a struttura stretta a semi-libero

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 457 M

EAN

8016978109449

Codice prodotto

FRA287815

Cod. produttore

287815

Produttore

FRA

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

8

Tipo di filo:

Cavo a struttura stretta a semi-libero

Materiale del rivestimento:

Altro

Numero di fibre per ogni filo:

6

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

sì

Con protezione contro i roditori:

sì

Colore del rivestimento:

Nero

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

sì

Con alette bloccacavo:

no

Specifica materiale mantello:

Polietilene (PE)

Cavo senza metallo:

sì

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Insufflabile:

no

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Geometria del cavo:

Tondo

Armatura:

Intrecciato

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Cavo in fibra ottica monomodale armato in filati di vetro da esterno con 8 fibre 9/125 (G657.D). Classificazione CPR Eca