FRACARRO - FRA287785 RJB2IP BOX KEYSTONE RJ-45 2P - 287785

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Con etichetta - sì
Tipo di collegamento - Altro
Piastra centrale - no
Con resistenza terminale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016978108657
Codice prodotto
FRA287785
Cod. produttore
287785
Produttore
FRA
Colore:
Bianco
Con etichetta:
sì
Tipo di collegamento:
Altro
Piastra centrale:
no
Con resistenza terminale:
no
Larghezza:
5 mm
Altezza:
5 mm
Profondità:
3 mm
Box di distribuzione a parete per 2 frutti Keystone RJ45.Utilizzato per la terminazione dei cavi cat.5e/6/6a nelle vicinanze di telecamere, access point, etc.Nelle soluzioni GPON installato nel controsoffitto per gestire la partenza del cablaggio rame, verso le prese a 503, all interno dei singoli locali.


