pagina iniziale

FRACARRO - FRA287762 SFP 10G LC SM-I SFP 10G LC SINGLE MODE - 287762

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287762 SFP 10G LC SM-I SFP 10G LC SINGLE MODE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte RJ45 a 100/1000 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

  • Tipologia costruttiva - MINI GBIC

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 0

  • 10 Gigabit Ethernet - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978108435

Codice prodotto

FRA287762

Cod. produttore

287762

Produttore

FRA

Numero di porte RJ45 a 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Tipologia costruttiva:

MINI GBIC

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

0

10 Gigabit Ethernet:

sì

Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte BNC a 10 Mbps:

0

Numero di porte AUI a 10 Mbps:

0

Numero di porte ST a 10 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Numero di porte MT-RJ a 100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte LC a 1000 Mbps (LX):

0

Numero di porte LC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte MT-RJ a 1000 Mbps:

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (LR):

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (SR):

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (LX):

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (SX):

1

Numero di porte WAN ISDN:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

40 Gigabit Ethernet:

no

Lunghezza onda:

1550 nm

Altezza:

12 mm

Larghezza:

14 mm

Profondità:

57 mm

I moduli SFP+ (Small Form Factor Pluggable) sono dispositivi ricetrasmittenti con banda a 10 Gbps, compatti e inseribili a caldo per fibre monomodali 9/125um. Vengono utilizzati per il collegamento tra switch, OLT e router.