FRACARRO - FRA287693 BR1E-LU-LU-D BRET 1M LCUPC-LCUPC DUPL - 287693

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Singlemode 9/125
Categoria - OS2
Numero di fibre - 1
Tipo di filo - Cavo a tubo allentato
Materiale del rivestimento - PVC
Confezione
1 PZ
EAN
8016978107315
Codice prodotto
FRA287693
Cod. produttore
287693
Produttore
FRA
Tipo di fibra:
Singlemode 9/125
Categoria:
OS2
Numero di fibre:
1
Tipo di filo:
Cavo a tubo allentato
Materiale del rivestimento:
PVC
Numero di fibre per ogni filo:
1
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Con protezione contro i roditori:
no
Colore del rivestimento:
Giallo
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
sì
Con alette bloccacavo:
no
Cavo senza metallo:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Insufflabile:
no
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente ai prodotti chimici:
no
Diametro esterno circa:
3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
35 mm
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:
35 kN
Terreno:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no


