FRACARRO - FRA287681 RK24U 68P RACK24U 600X800 PRO - 287681

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Livello di montaggio - Davanti
Esecuzione della guida profilata - Forma a L
Numero di porte - 1
Tipologia - Con telaio fisso
Numero di unità di altezza (UA) - 24
Confezione
1 PZ
EAN
8016978107193
Codice prodotto
FRA287681
Cod. produttore
287681
Produttore
FRA
Livello di montaggio:
Davanti
Esecuzione della guida profilata:
Forma a L
Numero di porte:
1
Tipologia:
Con telaio fisso
Numero di unità di altezza (UA):
24
Distanza tra i montanti:
482,6 mm (19 pollici)
Tipo di ventilazione:
Senza
Profondità:
1200 mm
Altezza:
800 mm
Larghezza:
600 mm
Con porta frontale:
sì
Max. capacità di carico:
600 kg
Con lamiera per tetto:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Scomponibile:
sì
Con messa a terra:
sì
Colore:
Nero
Con pareti laterali:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Numero RAL:
9005


