FRACARRO - FRA287672 RKA RR800 RIPIANO REG. P800 - 287672

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità di altezza (UA) - 1
Tipo di sistema di connettori - Altro
Numero di aperture per connettori - 0
Con prese/prese mobili - no
Esecuzione EMC - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016978107100
Codice prodotto
FRA287672
Cod. produttore
287672
Produttore
FRA
Numero di unità di altezza (UA):
1
Tipo di sistema di connettori:
Altro
Numero di aperture per connettori:
0
Con prese/prese mobili:
no
Esecuzione EMC:
no
Ripiano regolabile per armadi rack con profondita fino a 800 mm, con fissaggio ai 4 montanti, per il supporto di apparecchiature non predisposte per l alloggiamento a 19 .


