pagina iniziale

FRACARRO - FRA287671 RKA RF350 RIPIANO FISSO SBALZO 350 - 287671

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287671 RKA RF350 RIPIANO FISSO SBALZO 350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sistema di connettori - Altro

  • Numero di unità di altezza (UA) - 1

  • Numero di aperture per connettori - 0

  • Con prese/prese mobili - no

  • Esecuzione EMC - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8016978107094

Codice prodotto

FRA287671

Cod. produttore

287671

Produttore

FRA

Tipo di sistema di connettori:

Altro

Numero di unità di altezza (UA):

1

Numero di aperture per connettori:

0

Con prese/prese mobili:

no

Esecuzione EMC:

no

Ripiano fisso di profondita 350 mm per armadi rack 19 , con fissaggio su 2 montanti, per il supporto di apparecchiature di piccole dimensioni, non predisposte per l alloggiamento a 19 .