pagina iniziale

FRACARRO - FRA287652 RKA PC1U PANNELLO CIECO 1U - 287652

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287652 RKA PC1U PANNELLO CIECO 1U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 1

  • Tipo di connessione - Altri

  • Numero di posti vuoti per connettori - 0

  • Con prese / attacchi - no

  • Versione EMC (compatibilità elettromagentica) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978106905

Codice prodotto

FRA287652

Cod. produttore

287652

Produttore

FRA

Numero di unità rack:

1

Tipo di connessione:

Altri

Numero di posti vuoti per connettori:

0

Con prese / attacchi:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Pannello cieco una unita per installazione in armadio rack 19 a completamento delle unita non occupate.