pagina iniziale

FRACARRO - FRA287619 PA2ME PART 2OUT 5-2400 MOR EST - 287619

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287619 PA2ME PART 2OUT 5-2400 MOR EST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Distributore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Max. attenuazione di derivazione/distributore - 4 dB

  • Numero di uscite - 2

  • Tipo di collegamento - Connettore F

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978106165

Codice prodotto

FRA287619

Cod. produttore

287619

Produttore

FRA

Tipologia:

Distributore

Frequenza:

5...2400 MHz

Max. attenuazione di derivazione/distributore:

4 dB

Numero di uscite:

2

Tipo di collegamento:

Connettore F

Adatto per alimentazione remota:

sì

Partitore a morsetto a 2 vie da palo della serie PAM in banda TV e Satellite (5-2400MHz) su contenitore BOM da esterno, con fascetta di fissaggio al palo inclusa.