pagina iniziale

FRACARRO - FRA287567 CSOE_P CENT.SERV.OTT.EDIF PLAST - 287567

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287567 CSOE_P CENT.SERV.OTT.EDIF PLAST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - SC

  • Colore - Grigio

  • A parete - sì

  • Installazione in canale - no

  • Tipo di fissaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978104130

Codice prodotto

FRA287567

Cod. produttore

287567

Produttore

FRA

Tipo di connettore:

SC

Colore:

Grigio

A parete:

sì

Installazione in canale:

no

Tipo di fissaggio:

Vite

Con etichetta:

sì

Larghezza dell'apparecchio:

405 mm

Profondità dell'apparecchio:

180 mm

Altezza dell'apparecchio:

150 mm

Centro Stella Ottico di Edificio in materiale plastico (IP54) per impianti multiservizio FTTH (CEI306- 2), dotato di 48 spazi su cui alloggiare le bussole SC/APC.Si consiglia l installazione di massimo 8 STOA con giunzione a caldo su pig tail oppure di massimo 10 STOA con soluzione preconnettorizzata.