pagina iniziale

FRACARRO - FRA287563 4U SLIDE PANEL PANNELLI ESTRAIBILI 4U - 287563

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287563 4U SLIDE PANEL PANNELLI ESTRAIBILI 4U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Davanti

  • Esecuzione della guida profilata - Senza

  • Numero di porte - 0

  • Tipologia - Con telaio mobile

  • Numero di unità di altezza (UA) - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978104031

Codice prodotto

FRA287563

Cod. produttore

287563

Produttore

FRA

Livello di montaggio:

Davanti

Esecuzione della guida profilata:

Senza

Numero di porte:

0

Tipologia:

Con telaio mobile

Numero di unità di altezza (UA):

4

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Tipo di ventilazione:

Senza

Profondità:

40 mm

Altezza:

4 mm

Larghezza:

54 mm

Con porta frontale:

no

Con lamiera per tetto:

sì

Scomponibile:

sì

Con messa a terra:

sì

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

sì

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Laccato

Accessori per antenne, marca FRACARRO RADIOINDUSTRIE SRL, modello FRA287563 - 4U SLIDE PANEL PANNELLI ESTRAIBILI 4U