pagina iniziale

FRACARRO - FRA287361 SWI912TS MSW CASC 9IN 12OU TV A/P - 287361

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287361 SWI912TS MSW CASC 9IN 12OU TV A/P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamenti utenti - 12

  • Numero di ingressi - 9

  • Ingresso terrestre - Attivo

  • A cascata - sì

  • Numero di uscite principali - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978097098

Codice prodotto

FRA287361

Cod. produttore

287361

Produttore

FRA

Collegamenti utenti:

12

Numero di ingressi:

9

Ingresso terrestre:

Attivo

A cascata:

sì

Numero di uscite principali:

12

Max. corrente assorbita:

160 mA

Alimentatore:

Senza

Segnale di comando:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

Alimentazione LNB:

14 V / 18 V

Generatore 22 kHz:

no

Multiswitch in cascata a 9 ingressi e 12 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.