pagina iniziale

FRACARRO - FRA287359 SWP1732TS MSW COM 17IN 32OU TV A/P - 287359

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287359 SWP1732TS MSW COM 17IN 32OU TV A/P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamenti utenti - 32

  • Numero di ingressi - 17

  • Ingresso terrestre - Attivo

  • A cascata - no

  • Numero di uscite principali - 32

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978097074

Codice prodotto

FRA287359

Cod. produttore

287359

Produttore

FRA

Collegamenti utenti:

32

Numero di ingressi:

17

Ingresso terrestre:

Attivo

A cascata:

no

Numero di uscite principali:

32

Max. corrente assorbita:

160 mA

Alimentatore:

Allegato

Segnale di comando:

DiSEqC

Alimentazione LNB:

14 V / 18 V

Generatore 22 kHz:

no

Multiswitch compatto a 17 ingressi e 32 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.