pagina iniziale

FRACARRO - FRA287226 PR ADAPT ADATTATORE SC-MINI - 287226

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287226 PR ADAPT ADATTATORE SC-MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 1

  • Numero di fibre per ogni filo - 1

  • Con alette bloccacavo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978092116

Codice prodotto

FRA287226

Cod. produttore

287226

Produttore

FRA

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

1

Numero di fibre per ogni filo:

1

Con alette bloccacavo:

no

Cavo senza metallo:

sì

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

3 mm

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Bretella/Adattatore SC/APC - Mini