pagina iniziale

FRACARRO - FRA287224 PULL CONN CONNETTORE TRAZIONE - 287224

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287224 PULL CONN CONNETTORE TRAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca

  • Diametro esterno circa - 3 mm

  • Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2 - no

  • Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R) - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8016978092062

Codice prodotto

FRA287224

Cod. produttore

287224

Produttore

FRA

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

3 mm

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Tappo Mini-Mini per tiraggio delle fibre PRXXX