pagina iniziale

FRACARRO - FRA287058 MOD90S MOD.STEREO DA INTERNO - 287058

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287058 MOD90S MOD.STEREO DA INTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Uscita - Connettore F

  • Attenuazione di passaggio a 860 MHz - 1 dB

  • Ingressi - Altro

  • Max. livello d'uscita - 90 dBµV

  • Max. potenza assorbita - 1.5 W

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978086351

Codice prodotto

FRA287058

Cod. produttore

287058

Produttore

FRA

Uscita:

Connettore F

Attenuazione di passaggio a 860 MHz:

1 dB

Ingressi:

Altro

Max. livello d'uscita:

90 dBµV

Max. potenza assorbita:

1.5 W

Modulatore Audio/Video Stereo A2 a doppia banda laterale controllato da una sintesi a PLL per una precisa selezione della frequenza d uscita. La disponibilita di frequenza d uscita sia VHF che UHF e la selezione multistandard della modulazione d uscita consentono l utilizzo in moltissime installazioni.