pagina iniziale

FRACARRO - FRA280808 BT-MATT2 ADAT DEM AVORIO - 280808

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA280808 BT-MATT2 ADAT DEM AVORIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a scatto

  • Colore - Altro

  • Tipo superficie - Opaco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016978069095

Codice prodotto

FRA280808

Cod. produttore

280808

Produttore

FRA

Tipo di montaggio:

Incasso

Numero moduli da frutto:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Colore:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Adattatore per la serie civile BTicino Magic TT ® di colore avorio con 2 fori per le prese demiscelate a 2 uscite (PDM)

FRACARRO

Un prodotto FRACARRO

Scopri la serie FRACARRO