pagina iniziale

FRACARRO - FRA280718 DE4-12 DERIV.4DER 5-2400 - 280718

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA280718 DE4-12 DERIV.4DER 5-2400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento - Connettore F

  • Tipologia - Derivazione

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Max. attenuazione di derivazione/distributore - 15.5 dB

  • Max. attenuazione di passaggio - 5.4 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978007691

Codice prodotto

FRA280718

Cod. produttore

280718

Produttore

FRA

Tipo di collegamento:

Connettore F

Tipologia:

Derivazione

Frequenza:

5...2400 MHz

Max. attenuazione di derivazione/distributore:

15.5 dB

Max. attenuazione di passaggio:

5.4 dB

Numero di derivazioni:

4

Numero di uscite:

4

Derivatore verticale a 4 vie con attenuazione 12dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

Un prodotto FRACARRO

Scopri la serie FRACARRO