pagina iniziale

FRACARRO - FRA280711 DE1-14 DERIV.1DER 5-2400 - 280711

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA280711 DE1-14 DERIV.1DER 5-2400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento - Connettore F

  • Tipologia - Derivazione

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Max. attenuazione di derivazione/distributore - 14 dB

  • Max. attenuazione di passaggio - 1.5 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978007554

Codice prodotto

FRA280711

Cod. produttore

280711

Produttore

FRA

Tipo di collegamento:

Connettore F

Tipologia:

Derivazione

Frequenza:

5...2400 MHz

Max. attenuazione di derivazione/distributore:

14 dB

Max. attenuazione di passaggio:

1.5 dB

Numero di derivazioni:

1

Numero di uscite:

1

Derivatore verticale a 1 via con attenuazione 14dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

Un prodotto FRACARRO

Scopri la serie FRACARRO