FRACARRO - FRA280021 STOA 4C 10M/.. STOA 4 FO 1-9M CUSTOM - 280021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Singlemode 9/125
Categoria - OS2
Numero di fibre - 2
Tipo di filo - Cavo a tubo allentato
Materiale del rivestimento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8016978110513
Codice prodotto
FRA280021
Cod. produttore
280021
Produttore
FRA
Tipo di fibra:
Singlemode 9/125
Categoria:
OS2
Numero di fibre:
2
Tipo di filo:
Cavo a tubo allentato
Materiale del rivestimento:
Altro
Numero di fibre per ogni filo:
1
Con protezione contro i roditori:
no
Colore del rivestimento:
Bianco
Con alette bloccacavo:
no
Specifica materiale mantello:
Altro
Cavo senza metallo:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Insufflabile:
no
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Diametro esterno circa:
6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
22 mm
Terreno:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Armatura:
Senza