pagina iniziale

FRACARRO - FRA271181 SCD2-5816WTA MSW SCD2 5IN WB 8OUT FVM - 271181

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA271181 SCD2-5816WTA MSW SCD2 5IN WB 8OUT FVM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamenti utenti - 8

  • Numero di ingressi - 5

  • Ingresso terrestre - Attivo

  • A cascata - sì

  • Numero di uscite principali - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978103843

Codice prodotto

FRA271181

Cod. produttore

271181

Produttore

FRA

Collegamenti utenti:

8

Numero di ingressi:

5

Ingresso terrestre:

Attivo

A cascata:

sì

Numero di uscite principali:

8

Max. corrente assorbita:

1400 mA

Alimentatore:

Senza

Segnale di comando:

DiSEqC

Alimentazione LNB:

14 V / 18 V

Generatore 22 kHz:

no

Multiswitch SCD2 (dCSS) in cascata, 5 ingressi attivi e regolabili con CAG compatibili anche con LNB Wideband e 8 uscite derivate con 16 frequenze ciascuna e autodetection della modalita di funzionamento, alimentato interamente da connettore DC-IN, da linea VL o da decoder. Frequenze SKY Italia.