pagina iniziale

FRACARRO - FRA271177 SWI8508 DSCR UK MSW SCD2-5816W TV ADJ UK - 271177

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA271177 SWI8508 DSCR UK MSW SCD2-5816W TV ADJ UK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamenti utenti - 8

  • Numero di ingressi - 5

  • Ingresso terrestre - Attivo

  • A cascata - sì

  • Segnale di comando - DiSEqC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978103034

Codice prodotto

FRA271177

Cod. produttore

271177

Produttore

FRA

Collegamenti utenti:

8

Numero di ingressi:

5

Ingresso terrestre:

Attivo

A cascata:

sì

Segnale di comando:

DiSEqC

Alimentazione LNB:

14 V / 18 V

Generatore 22 kHz:

no

Multiswitch SCD2 (dCSS) cascata, 5 ingressi attivi e regolabili con CAG compatibili anche con LNB Wideband e 8 uscite derivate con 16 frequenze ciascuna e autodetection della modalita di funzionamento, alimentato interamente da connettore DC-IN, da lineaVL o da decoder. Frequenze SKY Italia e SKY UK.