pagina iniziale

FRACARRO - FRA270911 QDSA54PFA QDSA54P FONDO ACCESSORI - 270911

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA270911 QDSA54PFA QDSA54P FONDO ACCESSORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Argento

  • Avvolgimento di riserva - no

  • Montaggio a incasso - sì

  • A parete - no

  • Installazione in canale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978110179

Codice prodotto

FRA270911

Cod. produttore

270911

Produttore

FRA

Colore:

Argento

Avvolgimento di riserva:

no

Montaggio a incasso:

sì

A parete:

no

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Vite

Piastra centrale:

sì

Con telaio di copertura:

no

Con etichetta:

sì

Con alette bloccacavo:

no

Direzione di uscita:

Verso il basso

Parapolvere:

Senza

Larghezza dell'apparecchio:

631 mm

Profondità dell'apparecchio:

430 mm

Altezza dell'apparecchio:

80 mm

Quadro di Distribuzione dei Segnali di Appartamento Standard in materiale plastico IP40 (54 moduli), vuoto, per impianti multiservizio FTTHCon fondo del coperchio completamente aperto e fondo metallico forato con 12 supporti per prese keystone.