pagina iniziale

FRACARRO - FRA270910 QDSA36PFA QDSA36P FONDO ACCESSORI - 270910

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA270910 QDSA36PFA QDSA36P FONDO ACCESSORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Argento

  • Avvolgimento di riserva - no

  • Montaggio a incasso - sì

  • A parete - no

  • Installazione in canale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978110162

Codice prodotto

FRA270910

Cod. produttore

270910

Produttore

FRA

Colore:

Argento

Avvolgimento di riserva:

no

Montaggio a incasso:

sì

A parete:

no

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Vite

Piastra centrale:

sì

Con telaio di copertura:

no

Con etichetta:

sì

Con alette bloccacavo:

no

Direzione di uscita:

Verso il basso

Parapolvere:

Senza

Larghezza dell'apparecchio:

410 mm

Profondità dell'apparecchio:

432 mm

Altezza dell'apparecchio:

124 mm

Quadro di Distribuzione dei Segnali di Appartamento Miniaturizzato in materiale plastico IP40 (36 moduli), vuoto, per impianti multiservizio FTTH.Con fondo del coperchio completamente aperto e fondo metallico forato con 12 supporti per prese keystone.