pagina iniziale

FRACARRO - FRA270657 OPT 3US TX OPT-MBJ-TX 3I 3,U,SAT - 270657

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA270657 OPT 3US TX OPT-MBJ-TX 3I 3,U,SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Passivo - no

  • Tipo di connettore - SC

  • Utilizzabile per multi mode - no

  • Utilizzabile per single mode - sì

  • Gigabit Ethernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978103676

Codice prodotto

FRA270657

Cod. produttore

270657

Produttore

FRA

Passivo:

no

Tipo di connettore:

SC

Utilizzabile per multi mode:

no

Utilizzabile per single mode:

sì

Gigabit Ethernet:

no

10 Gigabit Ethernet:

no

40 Gigabit Ethernet:

no

Attivo:

sì

Trasmettitore ottico OPT-MBJ a tre ingressi per la distribuzione dei segnali di banda 3, UHF e una intera banda IF-IF su una singola fibra. Livello ottico di uscita pari a 5dBm con laser a lunghezza d onda 1550nm. (dimensioni 135x82x39mm)